日本船具
日本船具の 船舶艤装品
日本船具の 船舶救命器具
日本船具の 救命胴衣・ライフジャケット
作業用救命衣 NS-7BN-V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
62782573
品番
NS-7BN-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
やわらかい発泡浮力材で作業性良。背中が1枚(左右に分かれていない)のため、印刷がきれいに入ります。
用途
作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
寸法(mm)
脇調整:370
色
オレンジ
質量(g)
465
種類
TYPE A
胴回り(mm)
880
型式承認番号
2491
浮力(kg)
約8.4
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。
商品説明動画
グリーンクロス 各種救命胴衣
参考になった