日本船具
日本船具の 船舶艤装品
日本船具の 船舶救命器具
日本船具の 救命胴衣・ライフジャケット
作業用救命衣 NS-3Z-V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
オレンジ
注文コード
62782589
品番
NS-3Z-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
汎用品のため安価です。最大胴回り127cmです。
用途
作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
寸法(mm)
脇調整:500
色
オレンジ
質量(g)
410
種類
TYPE A
胴回り(mm)
900
型式承認番号
5506
浮力(kg)
約8.0
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。
商品説明動画
グリーンクロス 各種救命胴衣
参考になった