日本船具
日本船具の 船舶艤装品
日本船具の 船舶救命器具
日本船具の 救命胴衣・ライフジャケット
作業用救命衣 NS-SL-X
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
62782607
品番
NS-SL-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
表裏ともにメッシュ生地なのは他社も含めてこの製品のみです。
背抜き型でメッシュ生地のため、夏でもさらっとした着心地でべとつきません。
水切れもいいため、使用後の扱いが楽です。
用途
作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
寸法(mm)
脇調整:340
色
イエロー
質量(g)
570
種類
TYPE A
胴回り(mm)
930
型式承認番号
3283
浮力(kg)
約8.3
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。
商品説明動画
グリーンクロス 各種救命胴衣
参考になった