NS-SL-W 作業用救命衣 NS-SL-Y 日本船具 62782616 NS-SL-W 作業用救命衣 NS-SL-Y 日本船具 62782616 NS-SL-W 作業用救命衣 NS-SL-Y 日本船具 62782616

作業用救命衣 NS-SL-Y

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード62782616 品番NS-SL-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

背抜き型の汎用品の為、安価です。
ポケットが付いているので、小物を入れることが出来ます。

用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 寸法(mm)脇調整:400 オレンジ 質量(g)430 種類TYPE A 胴回り(mm)850 型式承認番号4409 浮力(kg)約8.4
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。

商品説明動画

グリーンクロス 各種救命胴衣
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする