NS-5000 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000 日本船具 62782659 NS-5000 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000 日本船具 62782659 NS-5000 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000 日本船具 62782659 NS-5000 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000 日本船具 62782659

膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 グレー 注文コード62782659 品番NS-5000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。
気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。
標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。
オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。
・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用
・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。

用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 仕様標準カバー グレー 質量(g)665 種類TYPE A 胴回り(mm)1200 型式承認番号4843 浮力(kg)約10.0
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。

商品説明動画

グリーンクロス 膨張式救命胴衣 NS 5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする