NS-7000 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-7000 日本船具 62782799 NS-7000 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-7000 日本船具 62782799 NS-7000 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-7000 日本船具 62782799

膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-7000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー 注文コード62782799 品番NS-7000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣の汎用タイプです。

用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 ネイビー 質量(g)595 種類TYPE A 胴回り(mm)1200 型式承認番号4561 浮力(kg)約10.0
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。

商品説明動画

グリーンクロス 膨張式救命胴衣 NS 7000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする