日本船具
日本船具の 船舶艤装品
日本船具の 船舶救命器具
日本船具の 救命胴衣・ライフジャケット
小型船舶用 救命浮環 NS-39-U型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62782826
品番
NS-39-U型
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。
用途
小型船舶用救命浮環
付属品
救命索Φ4mm×15m付
厚さ(mm)
80
直径(Φmm)
390
質量(g)
520
内径(Φmm)
145
型式承認番号
4564
浮力(kg)
約9.3
注意
※小型船舶用です。