日本船具
日本船具の 船舶艤装品
日本船具の 船舶救命器具
日本船具の 救命胴衣・ライフジャケット
小型船舶用救命浮環ホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62782844
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
NS-39-U専用ホルダーです。
材質
ステンレス製
長さ(mm)
120
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1
取付穴径(Φmm)
4.2