パール金属
ドメーヌ・ルティ シャンパンストッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62791392
品番
C-3706
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
シャンパンなどの炭酸抜けを防ぎます。
寸法(mm)
40×40×60
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
54
材質(軸)
ABS樹脂
適合ボトル口径(Φmm)
約19
品名・タイプ
ボトルストッパー
耐熱温度(℃)
軸:-20~70、パッキン:-20~180
材質(パッキン)
シリコーンゴム