EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電源(制御機器)
EATON(イートン)の 無停電電源装置(UPS)
EATON(イートン)の 無停電電源装置(UPS)関連商品
ギガビットネットワークカード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62793309
品番
NETWORK-M2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
ギガビットネットワークカード。
ギガビットネットワークスイッチと互換性があります。
付属品
ネットワークインターフェース
仕様
UPC:786689016890
使用方法
単相UPS
幅(mm)
132
質量(kg)
0.08
高さ(mm)
42
タイプ
ネットワークカード
奥行(mm)
66
インターフェース
USB
最大動作温度(℃)
40
最小動作温度(℃)
0
カードスロット
ミニスロット
認証マーク
CE
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません