BSLS6SU05BK2 ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 62799715

BSLS6SU05BK2 ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 62799715
BSLS6SU05BK2 ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 62799715

ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム 0.5m ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
62799715
品番
BSLS6SU05BK2
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649


180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合
ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル
全てのインターネットサービスに対応

ブラック
ケーブル長(m)
0.5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする