ポータブル電源 240

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62807555 品番PTB021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

67200mAh/240Whの大容量バッテリーを搭載。
定格出力200W、瞬間最大出力400W。
波形:純正弦波
出力:AC×1、USB-A×2、シガーソケット×1
付属品:車載用充電シガーソケット、ACアダプター、収納ポーチ、取扱説明書
保証期間:2年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする