大東精工
大東精工の ツーリング
大東精工の ツーリングホルダ
大東精工の チャックホルダ
小径用コレットチャックホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法L(mm)
90
適合コレット
SC20
注文コード
62821509
品番
BT30-CCH20-90
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
標準品、高精度コレットホルダ
用途
小径ドリル、リーマ、エンドミルに
寸法L(mm)
90
寸法G(mm)
M24X1.5
寸法C(Φmm)
51
適合コレット
SC20
コレット径(Φmm)
3〜20
注意
※調整ネジは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650