JAPPY
JAPPYの 電路支持材/支持金具
JAPPYの ケーブル支持具
JAPPYの ダクトクリップ
吊りボルトタイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
注文コード
62840743
品番
BCT225-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
吊りボルトに配線や配管を簡単に固定でき作業効率が向上
結束物に傷をつけないワイドストラップを採用
最大結束径が50mmまであるため多用途に結束が可能
タイを緩めるレバーがあるため再結束や仮止めも可能
用途
吊りボルトに配線や配管を簡単に固定できます
仕様
屋内専用
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜85
結束径(Φmm)
10〜50
適合吊りボルト
W3/8