曜日別特売
pg80-610-5kgset 関西ペイント PG80 原色 610 ワインレッド 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 62846221

pg80-610-5kgset 関西ペイント PG80 原色 610 ワインレッド 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 62846221
pg80-610-5kgset 関西ペイント PG80 原色 610 ワインレッド 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 62846221
pg80-610-5kgset 関西ペイント PG80 原色 610 ワインレッド 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 62846221
pg80-610-5kgset 関西ペイント PG80 原色 610 ワインレッド 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 62846221
pg80-610-5kgset 関西ペイント PG80 原色 610 ワインレッド 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 62846221
pg80-610-5kgset 関西ペイント PG80 原色 610 ワインレッド 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 62846221
pg80-610-5kgset 関西ペイント PG80 原色 610 ワインレッド 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 62846221
pg80-610-5kgset 関西ペイント PG80 原色 610 ワインレッド 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 62846221
pg80-610-5kgset 関西ペイント PG80 原色 610 ワインレッド 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 62846221

関西ペイント PG80 原色 610 ワインレッド 5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5kg)
注文コード
62846221
品番
pg80-610-5kgset
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。

用途
塗料
セット内容
PG80原色 #610ワインレッド3kg、専用硬化剤300g、希釈用シンナー2kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個3個、攪拌棒1個、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。
色
610ワインレッド
質量混合比
塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
5L
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする