- 用途
- 塗料
- セット内容
- PG80 品 ローザンオレンジ 3kg、専用硬化剤 300g、希釈用シンナー 2kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc 3個、攪拌棒 1個、マスキングテープ12mm幅 1巻、説明書
- 使用方法
- 1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
- 色
- 480ローザンオレンジ
- 危険等級
- Ⅱ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第一石油類
- 危険物の数量
- 5L
- 危険物の性状
- 非水溶性