曜日別特売
BS-LOG-YPLBat-10S 防水温度ロガー 高温対応 BS-LOG-YPL-10S用 交換用バッテリー bitstrong 62856346

防水温度ロガー 高温対応 BS-LOG-YPL-10S用 交換用バッテリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62856346品番BS-LOG-YPLBat-10S
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

防水温度ロガー高温対応タイプ BS-LOG-YPL-10S用の交換用バッテリー
高温環境下でも安定した電圧を出力できる設計
※防水温度ロガー超低温対応タイプ BS-LOG-YPL-170には使用できません。

用途輸送時の温度記録や管理仕様形状:2/3AA、ログ期間(日):55、ログ間隔(分):5寸法(mm)Φ14.5×33.5質量(g)13タイプ耐熱性塩化チオニルリチウム電池電圧(V)3.6使用温度(℃)-55~+130バッテリー容量(mAh)1100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする