12503035 コピックチャオスタートセット Copic(コピック) 62862495

12503035 コピックチャオスタートセット Copic(コピック) 62862495
12503035 コピックチャオスタートセット Copic(コピック) 62862495

コピックチャオスタートセット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットインク色RV21/R000/YR31/E31/W-2/0/R35/E93/Y02/BG23/B02/BV31注文コード62862495品番12503035
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。
【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。
【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。
【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。

セット内容12色セット質量(g)182タイプツイン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×36×154インク色RV21/R000/YR31/E31/W-2/0/R35/E93/Y02/BG23/B02/BV31色数12色商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62862477
2024-09-11
用途: イラスト作成
白石自動車自動車・二輪車・自転車関連業

インクの色の出具合が抜群に良い
色と色の合わせが絶妙に良い味が出やすい

対象商品 : 62862477
2024-06-04
用途: イラスト作成
株式会社 神川

より自分らしい表現が可能になった。プロになれるかも?滑らかである。

対象商品 : 62862477
2023-07-12
用途: 誕生日プレゼント
サービス業

孫が絵を描きたいとの事で購入しました。大変喜んでくれました。モノタロウにプレゼントになる物がありますね。

対象商品 : 62862477
2023-09-11
用途: 使えるからこのまま使いますがケースに数か所ひびが入っていました
株式会社アドバンスパーツ製造業

使えるからこのまま使いますがケースに数か所ひびが入っていました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする