コピックチャオ コピックデビューセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62862504 品番12503037
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

「コピックを使ってみたいけれど、色数が多すぎて何色を選べばいいのかわからない」「コピックで手軽にぬり絵を楽しみたい」そんな方にぴったりのスターターセットができました !
筆タイプ&太描きタイプのツインアルコールマーカー、コピックチャオ全180色の中から、初心者さんにも使いやすい10色をセレクト。人物画にも風景画にも使いやすい薄めの色組みなので、何度か塗り重ねるといろいろな表情を楽しめます。
コピックシリーズと相性抜群のスケッチブックは持ち運びにも便利なコンパクトサイズ。
コピックに溶けない耐水性インクの線引きペンが2色と、人気イラストレーター・ちゃだるみさんのミニガイド&キュートなぬり絵付き !
コピックはじめてさんにはもちろん、贈りものにもぴったりのアイテムです。

セット内容コピックチャオ10色(BV00/RV02/RV10/Y00/YG23/G00/B00/E00/E33/C-2)、コピックマルチライナー ブラック 0.1mm、コピックマルチライナー セピア 0.1mm、コピックミニガイド、ぬりえ 3種各1枚、コピックスケッチブック Sサイズ タイプツイン インク色(コピックチャオ)BV00/RV02/RV10/Y00/YG23/G00/B00/E00/E33/C-2、(コピックマルチライナー)ブラック、セピア 色数(コピックチャオ)10色 商品タイプインク補充式本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62862504
2025-02-09
用途:
イラスト用
その他業種

早く届いて すぐ使えてよかったです
値段も 普通に買うより安く買えて良かったです

対象商品:
62862504
2023-05-16
用途:
イラストを描く時
教育・研究機関

24色ぐらいで同じようなセットがあるといいと思う、

対象商品:
62862504
2022-12-20
用途:
イラスト

他のペンと比べて値段は高めですが、色を塗るとき格段にキレイに塗れます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする