曜日別特売
DG-CAM25 ホルダー サンワサプライ 62869154

DG-CAM25 ホルダー サンワサプライ 62869154
DG-CAM25 ホルダー サンワサプライ 62869154
DG-CAM25 ホルダー サンワサプライ 62869154
DG-CAM25 ホルダー サンワサプライ 62869154
DG-CAM25 ホルダー サンワサプライ 62869154
DG-CAM25 ホルダー サンワサプライ 62869154

ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62869154品番DG-CAM25
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スマートフォンやタブレットを三脚に取り付けできるアタッチメントホルダーです。幅6cm~18cmまでのスマートフォンとタブレットに対応しています。ホルダーはスプリングネジで上下に締め付けて固定するタイプです。ホルダーの背面と底面に三脚ネジがついており、お好みの使い方ができます。スマートフォンが接する部分はラバー素材でスマートフォンを傷つけにくくなっています。三脚に固定することで手振れなどが無く、きれいに撮影可能です。

用途スマホやタブレットを挟んで三脚に取り付けできるホルダー。材質プラスチック質量(g)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×92取付ねじカメラ:1/4インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする