CN122 ニュー冷ベストロング つくし工房 62879145 CN122 ニュー冷ベストロング つくし工房 62879145 CN122 ニュー冷ベストロング つくし工房 62879145

ニュー冷ベストロング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード62879145 品番CN122
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

長時間持続型保冷剤(220g)を3〜5個使用。
フロント部(2ケ所)に広がりとズレ防止のアジャスター付き。
伸縮性と通気性に優れた6m/m目メッシュ素材で作業も快適。

セット内容冷却ベスト本体、保冷剤3個、保冷バッグ サイズフリー 質量(g)785(保冷剤3個セットした場合の本体時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62879145
2022-07-12
用途:
冷房が効く前の灼熱の工場に果敢に挑む時
有限会社祥栄製作所 様 (製造業)

冷える場所が筋肉や血管が多いところなので体感より冷え冷えです
気付かぬうちに局地的に冷えてるのでご注意です、付属の保冷材は
食品用保冷剤と比べて結露も少なく冷感長持ち。

1人が参考にしています
対象商品:
62879145
2017-08-30
用途:
溶接作業
建設業・工事業

これで溶接作業がしやすくなりました。暑さ対策に役立ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする