EBRC3011FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62879656 品番EBRC3011FA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,617 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。
制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)
-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成
BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上
放熱性の高い大型フィンタイプ
SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。

用途
Braking power:Power: Standard
with Cooling Fin
フロント
Nut:4.0mm (Axle:M10)
シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする