EBRC6001FA EBRC6001FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10 SHIMANO(シマノ) 62879690

EBRC6001FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード62879690品番EBRC6001FA
参考基準価格(税別)¥8,035販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。
制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)
-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成
BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上
SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。

用途
Braking power:Power: Hyper
with Cooling Fin
フロント
Nut:4.0mm (Axle:M10)
シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする