曜日別特売
SB-A-0.3-45 微細バリ取りブラシガン アルミナ ノズルのみ GA-REW(ガリュー) 62903689

SB-A-0.3-45 微細バリ取りブラシガン アルミナ ノズルのみ GA-REW(ガリュー) 62903689
SB-A-0.3-45 微細バリ取りブラシガン アルミナ ノズルのみ GA-REW(ガリュー) 62903689

微細バリ取りブラシガン アルミナ ノズルのみ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は線径など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
線径(Φmm)
0.3
注文コード
62903689
品番
SB-A-0.3-45
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。

用途
精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど
線径(Φmm)
0.3
番手
600
材質(ブラシ部)
アルミナ(ナイロンベース)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※対象としているバリはマイクロメートルオーダーのヒゲバリです。金属加工時に発生したカエリや鋳造バリなど、大きなバリに効果は期待できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする