用途<スモールフィッシュをルアーで狙う>身近な河川に棲息するカワムツやオイカワなどをルアーで狙う、スモールフィッシュゲーム専用ロッド「ライトリバーフライ」。 ブランクスには耐久性があり、柔軟でしなやかに曲がるグラス素材を全身に採用(#1はソリッド、#2はチューブラー)。 小型ルアー(スプーン、スピナーなど)をしっかりロッドに乗せてキャストすることができ、さらにスモールフィッシュの小さなバイトも弾くことなくフッキングに持ち込み、魚の抵抗を受け流す柔軟なやりとりが楽しめます。
仕様●ガイド:Fujiハードガイドをオリジナルセッティング。●グリップ:軽量化と操作性を重視した、ショートセパレートグリップを採用。(グリップ長:LRFS-50は26cm、LRFS-56は30cm)●ジョイント:持ち運びに便利な並継ぎ2ピース仕様。●リールシート:小型リールにマッチするFuji製リールシートをアップロック方式で採用。●ロッドモデル:スピニングモデル●仕舞寸法(cm):86●全長(ft/m):5.6/1.68●継数:2●適合ライン(lb.):2.5〜6●適合ルアー(g):0.9〜5
材質グラス繊維98%/カーボン繊維2%
自重(g)91