バルブコッター装着ツール

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62926858 品番MBKZ138A
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
2バルブ用。
バルブコッターの装着作業用。
材質炭素鋼 全長(mm)179
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。
※4バルブ使用不可。
※125cc以下のバイク使用。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
カブ系エンジンの整備

バルブコンプレッサーで押さえながらコッターを付けると、どうしても手間がかかるのですがこのツールだとすぐ終わります。ボディをねじると内臓スプリングの圧力調整可能です。

対象商品:
62926858
2025-12-27
用途:
バイクのバルブステムシール交換
その他業種

全く問題なくつかえました。イナズマ400です。ご参考まで。

2025-06-01
用途:
ホンダビート E07Aエンジン

ホンダビートのE07Aエンジンのオーバーホールにて使用しました。当工具を使用するのは組み付け時ですが、とても簡単にコッターを装着出来てめちゃくちゃ楽です。
しっかり体重掛ければ1バルブあたり20秒も要りません!4バルブエンジンですが、何の問題も無く使えました。買って正解。品質も問題無しです。

対象商品:
62926858
2024-04-30
用途:
スーパーカブ110オーバーホール
卸売・小売業

スーパーカブ110(ja10)腰上オーバーホール(ピストンリング交換、バイクすり合わせ、遠心クラッチオイルフィルター清掃)で使用しました コッター外しはプラグレンチ使用で、装着時、 昔はハンドパワーでバルブスプリング押してコッターを入れていたので そうしようと考えましたが甘かった。しかし、この工具はまさにワンタッチパチンと気持ち良く一瞬でバルブコッター装着できます。

対象商品:
62926858
2024-05-08
用途:
4バルブの組立に使用
イレブンエンジニア 様

2バルブ専用とはかいてあるものの、外径さえ入れば使えると考えての購入。想定通りにL3VDTに使用できたので満足。惜しむらくは持ちてが細いので手が痛くなることで★-1。それでもコスパがいいのでいい工具です。

対象商品:
62926858
2021-07-27
用途:
軽自動車のエンジン整備

スバルEN07SOHCエンジンのバルブステムシール交換時に使用しました。こちらの工具で問題無くコッターを装着することが出来ました。

3人が参考にしています
2021-02-06
用途:
エンジンヘッドO/H
製造業

バイクのエンジンヘッド分解で
バルブを取り外し後に
自作バルブスプリングコンプレッサー破損
そんな時にモノタロウ様の
サイトで今までの物と違うもの
発見しました
購入後バルブ組み立て時2回くらい
うまく行きませんでしたが(コッターは無事)商品のスプリング調整等できるので、楽に組み立てできました、ありがとうございます

2022-05-23
用途:
バルブコッターの装着のため
製造業

なぜ取説がないのでしょうか?
まったくうまく装着できないのですが、使い方が合っているのか間違っているもわかりません。

この紹介ビデオもなんの目的なんでしょうか?
まったく意味不明。使い方のひとつでも撮影は出来なかったのでしょうか?

購入対象者が経験者に限られているならそう書いておいてください。
ほんと、こういうのは勘弁してほしい。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

現在掲載中の動画については商品の質感を感じていただくための動画となります。
基本的には普段から整備作業をされている方向けの専用工具になりますが、使用例動画については今後の検討課題とさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする