※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150HPS8M560 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M バンドー化学 62930446 150HPS8M560 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M バンドー化学 62930446 150HPS8M560 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M バンドー化学 62930446

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62930446 品番 150HPS8M560
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4〜1.8倍の伝動容量が向上しております。
ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。
高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。

ベルト幅(mm)15 ベルトピッチ周長(mm)560 用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。 構造背ゴム/心線/歯布 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形HP-S8M
注意
※STS従来の標準プーリが使用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62930552
2019-02-07
用途:
繊維機械のパーツ

元々装着されていたSTS2508Mが経年劣化したのでサイズダウンしました。全体からすれば2割ほどの部分なので騒音レベルや消費電力の抑制になっている実感はありませんが、ベルト本体の価格が低い分は確実にコストダウンしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする