250HPS8M632 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M バンドー化学 62931356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

250HPS8M632 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M バンドー化学 62931356
250HPS8M632 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M バンドー化学 62931356
250HPS8M632 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M バンドー化学 62931356

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)632
632
352
384
408
424
456
480
520
528
560
584
600
640
656
672
680
712
720
728
760
800
824
840
848
880
888
896
920
944
960
976
984
1000
1032
1040
1056
1096
1120
1136
1152
1160
1184
1192
1200
1216
1224
1240
1248
1272
1280
1296
1312
1344
1352
1384
1392
1400
1424
1440
1480
1520
1552
1600
1728
1760
1776
1800
1808
1880
1952
2000
2040
2120
2160
2240
2304
2400
2496
2560
2600
2800
2880
2944
3200
3600
3720
3904
4400
内容量1本注文コード62931356品番250HPS8M632
参考基準価格(税別)¥9,260販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。
ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。
高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。

用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)25ベルトピッチ周長(mm)632構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
注意
※STS従来の標準プーリが使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62931672
2023-10-30
用途: 機械に組込み
製造業

同規格のプーリに使用出来るようです。もう少し説明文に書くとわかりやすいのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする