※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの 搬送
スリーエッチの コンベヤ
スリーエッチの コンベヤアクセサリー
三ツ爪バケットボルトナット スチール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100組)
注文コード
62933615
品番
M-10X40
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,450
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途
バケットの取付。
トラスコ品番
808-6901
全長(mm)
40
材質/仕上
スチール
質量(kg)
5
ねじ径
M10
ベース幅(mm)
32