※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの 搬送
スリーエッチの コンベヤ
スリーエッチの コンベヤアクセサリー
三ツ爪バケットボルトナット スチール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100組)
注文コード
62933649
品番
M-38X38
参考基準価格(税別)
¥28,450
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途
バケットの取付。
トラスコ品番
808-6902
全長(mm)
38
材質/仕上
スチール
質量(kg)
4
ねじ径
W3/8
ベース幅(mm)
32