400HPS14M1778 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 400S14M バンドー化学 62933964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400HPS14M1778 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 400S14M バンドー化学 62933964
400HPS14M1778 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 400S14M バンドー化学 62933964
400HPS14M1778 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 400S14M バンドー化学 62933964

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 400S14M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)1778
1778
1008
1120
1190
1246
1400
1540
1610
1652
1806
1890
1904
1960
2002
2100
2240
2310
2380
2450
2506
2590
2660
2800
3150
3248
3500
3556
3850
4004
4060
4326
4508
5012
内容量1本注文コード62933964品番400HPS14M1778
参考基準価格(税別)¥62,480販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。
ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。
高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。

用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)40ベルトピッチ周長(mm)1778構造背ゴム/心線/歯布(2層)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S14M
注意
※STS従来の標準プーリが使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする