パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ファストチャージャー ダイレクトボトル1500
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62938349
品番
HC-182
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
開閉ボタンプッシュで飲みやすい角度にオープン。操作しやすい大きなリングロック。ポーチの底を強化で衝撃に強い。氷もラクラク入る。スポーツドリンク対応。
材質
内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、ポーチ:表地:合成皮革、裏地:ポリエステル、中芯:ポリエチレン、ベルト:ポリエステル
色
ブルー×ブラック
容量(mL)
1500
質量(g)
ポーチ含む750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×345(ポーチ含まず)
保冷効果
9度以下(6時間)