日新インダストリー
日新インダストリーの 錆止め/錆転換剤
日新インダストリーの 錆止め
GZ52スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62942356
品番
GZ001
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
新設亜鉛めっき補修に適したメタリックシルバーです。
亜鉛めっき補修に特化した防錆力と密着性を有します。
現場作業に寄り添ったスプレー仕様と乾燥性です。
メタリックシルバーに仕上がります。
用途
亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め。
補修後、周囲との色の相違がある場合の色調合わせ。
亜鉛メッキ鋼材のヤケの補修。
トラスコ品番
199-1620
色
メタリックシルバー
容量(mL)
420
質量(g)
465
タイプ
スプレー
使用温度範囲(℃)
気温5℃以上、湿度85%以下
主成分
亜鉛末、アルミペースト、特殊混合樹脂ワニス、添加剤
アズワン品番
64-8543-83
危険物の類別
非危険物
注意
※目詰まりを防ぐため、ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてからご使用ください。
※使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。
※詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。