セイキ製作所
セイキ製作所の 伝導部品
セイキ製作所の マシンキー・キー材
平行キー(SUS316) 両丸タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
62946529
品番
PRS0740
参考基準価格(税別)
¥1,705
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
トラスコ品番
194-8345
長さ(mm)
40
幅(mm)
7
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
高さ(mm)
7
質量(g)
15.43
公差
JIS B 1301
アズワン品番
64-8650-32