黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)

(1件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 温度測定範囲(℃)0.0〜80.0(表示範囲-2.0〜82.0/最小表示 0.2) 注文コード62987744 品番AD5698B-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は温度測定範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠
WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20〜50℃)
使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能
WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能
両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能
熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利
市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)
全球形黒球(直径40mm)を使用
おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)
アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)

用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、ベルト、アタッチメント、一般校正証明書 仕様●WBGTのアラーム設定範囲::20.0〜50.0℃、0.1℃刻みで設定可能、上限値アラーム設定のみ●WBGT(熱中症指数)::測定範囲 0.0〜50.0℃ (表示範囲 -2.0〜52.0℃、最小表示 0.1℃)●アラームブザー音量::大 約70dB、小 約60dB(距離10cm)、ブザーオフ(設定可能)●黒球温度::測定範囲 0.0〜80.0℃(表示範囲 -2.0〜82.0℃、最小表示 0.1℃)●黒球::外径Φ40mm、厚さ1.8mm、材質 耐熱ABS、放射率 0.95 寸法(mm)黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/ 質量(g)約90(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池2個 測定項目温度、相対湿度、黒球温度 温度(℃)測定範囲 0.0〜50.0(表示範囲-2.0〜52.0、最小表示 0.2) 温度測定範囲(℃)0.0〜80.0(表示範囲-2.0〜82.0/最小表示 0.2) 湿度測定範囲(%)20.0〜90.0(表示範囲0.1〜99.9/最小表示0.1) JIS規格JIS B 7922 : 2023 クラス3(新JIS規格対応) 表示形式デジタル 相対湿度測定範囲 20.0〜90.0%RH (表示範囲 0.1〜99.9%RH、最小表示 0.2%RH) 動作環境(使用範囲)温度 0〜50℃、相対湿度 0〜90%RH、風速0.4m/s以上(ただし、結露しないこと) 表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度 設置方式ベルト/カメラ用三脚(三脚ネジ穴 1/4-21UNC)取付可 アラームあり 校正証明書一般校正
取扱説明書:(1.21MB)
注意
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。
※熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。
※ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。
※本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
※本製品は風速0.3m/s未満の環境では正しく測定できない可能性があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
お散歩用
教育・研究機関

お散歩時に活用しております。
他で購入できなかったので、購入できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする