※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
適合コレットER20
シャンク径3/4インチ
トラスコ品番207-7090
注文コード63043016
品番SSLKT3/4-ER20M-040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は適合コレット・シャンク径・トラスコ品番など13種類から選べます
他の種類を見る
センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はインチで、5/8”・3/4”・1”の3種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm〜0.0030mm。