※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
適合コレットER16
シャンク径20
トラスコ品番207-7059
注文コード63043086
品番SSLKT20-ER16M-105
参考基準価格(税別)¥18,090
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
この商品は適合コレット・シャンク径・トラスコ品番など11種類から選べます
他の種類を見る
センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm〜0.0030mm。