※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 適合コレットER16 シャンク径22 トラスコ品番207-7063 注文コード63043104 品番SSLKT22-ER16M-080
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,270 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合コレット・シャンク径・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm〜0.0030mm。

質量(g)250 材質/仕上SCM415 シャンク径22 外径(mm)ナット径22 全長(mm)103 全長L1(mm)80 全長L2(mm)23 適合レンチW-ER16M 適合コレットER16 トラスコ品番207-7063 アズワン品番64-8696-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする