※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合コレットER25 シャンク径25 トラスコ品番207-7074 注文コード63043138 品番SSLKT25-ER25M-070
参考基準価格(税別)¥17,210 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合コレット・シャンク径・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm〜0.0030mm。

質量(g)300 材質/仕上SCM415 シャンク径25 外径(mm)ナット径35 全長(mm)103 全長L1(mm)70 全長L2(mm)33 適合レンチW-ER25M 適合コレットER25 トラスコ品番207-7074 アズワン品番64-8696-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする