※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
適合コレットER16
注文コード63043217
品番SSL20-ER16M-070
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,460
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mmの4種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm〜0.0030mm。