※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
適合コレットER20
シャンク径25
トラスコ品番207-6653
注文コード63043436
品番SSLD25-ER20M-080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は適合コレット・シャンク径・トラスコ品番など11種類から選べます
他の種類を見る
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm〜0.0030mm。