※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型 インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63043515 品番SSL3/4-ER16-120
参考基準価格(税別)¥16,270 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
シャンク径はインチで、5/8”と3/4”の2種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm〜0.0030mm。

トラスコ品番207-6932 全長(mm)142 材質/仕上SCM415 質量(g)400 全長L1(mm)120 適合コレットER16 適合レンチW-ER16 外径(mm)ナット径28 アズワン品番64-8695-73 全長L2(mm)22 シャンク径3/4インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする