※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERナット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63043619 品番N40SX
参考基準価格(税別)¥7,820 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ERナットは外径のレンチ部が六角またはひっかけタイプのERホルダ用ナットです。
N11SX・N16SX・N20SX・N25SX・N32SX・N40SXの6種類があります。
nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。
レンチ・コレットは別売りです。

トラスコ品番207-7159 全長(mm)26.0 材質/仕上SCM440 質量(g)260 適合コレットER40 適合レンチW-FK09 外径(mm)63 アズワン品番64-8615-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする