※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ER両頭コレットホルダSSLD型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63043628 品番SSLD25-ER11-052T
参考基準価格(税別)¥25,320 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、22mm・25mmの2種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm〜0.0030mm。

トラスコ品番207-6731 全長(mm)82 材質/仕上SCM415 質量(g)300 全長L1(mm)52 適合コレットER11 適合レンチW-ER11 外径(mm)ナット径19 アズワン品番64-8695-98 全長L2(mm)15 シャンク径25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする