ねじ径G1/4
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース外径(Φmm)14
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具F+アダプタ付
口金具長さ(L)(mm)47
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)55
最小破壊圧力(MPa)14
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70(油)、0〜+70(水)
寸法X(mm)19
寸法Y(mm)17
長さL(mm)550
適合流体鉱物性作動油、水
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40〜+100(油)、0〜+60(水)
用途一般油圧配管用