MM1BK マイファンモバイル 大作商事 63106944 MM1BK マイファンモバイル 大作商事 63106944

マイファンモバイル

(2件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63106944 品番MM1BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

携帯扇風機「マイファンモバイル」がパワーアップ!
ファンが見えないデザイン&薄型・軽量設計で首から下げても見た目の違和感がありません。

ブラック 電源単3アルカリ乾電池2本(別売) 連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間 質量(g)105 材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×36.3×111.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63106944 MM1BK 18616170 MM1BK 乾電池式首掛け扇風機 マイファンモバイル MAGICOOL 乾電池式首掛け扇風機 マイファンモバイル MAGICOOL 1セット(2個) 2,398 税込2,638 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63106987
2022-09-04
用途:
倉庫内作業

倉庫内作業で使用、正直役に立ちません。風力弱いしモーター煩い。扇クソ暑い倉庫内で使えなきゃ普段使いにも役に立ちません。

2021-07-05
用途:
子供の休日時
有限会社阪神コンプレッサー 様

今年は蒸し暑日が続きそうなので、購入しました。私には気にならない音でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする