MM1WH マイファンモバイル 大作商事 63106969 MM1WH マイファンモバイル 大作商事 63106969

マイファンモバイル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63106969 品番MM1WH
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

携帯扇風機「マイファンモバイル」がパワーアップ!
ファンが見えないデザイン&薄型・軽量設計で首から下げても見た目の違和感がありません。

ホワイト 電源単3アルカリ乾電池2本(別売) 連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間 質量(g)105 材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×36.3×111.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63106987
2022-09-04
用途:
倉庫内作業

倉庫内作業で使用、正直役に立ちません。風力弱いしモーター煩い。扇クソ暑い倉庫内で使えなきゃ普段使いにも役に立ちません。

2021-07-05
用途:
子供の休日時
有限会社阪神コンプレッサー 様

今年は蒸し暑日が続きそうなので、購入しました。私には気にならない音でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする