ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストーブリ / マルチコンタクトの 差込みコネクタ
ストーブリ / マルチコンタクトの プラグジョイントコネクタ
4mmプラグアダプター
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
63147657
品番
24.0116-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
(導体メッキ)Ni
色
赤
品名
A4/4-Z
規格
CE適合
定格
30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
適合プラグ
4mm
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表