ダイヤソルト並塩

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25kg) 注文コード63156145 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,858
販売価格(税別)
4,498

塩化ナトリウム95%以上、苦汁分が0.7%程度含まれている、一般的な湿塩です。
湿塩としては最も汎用性が高く、食塩同様一般的な食用塩です。

用途味噌、醤油の原料、水産加工用にお使い頂いております。 粒径(μm)300〜500 純度(%)95.0以上

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
ボイラー
製造業

今まで買っていたところが廃業になり、モノタロウでヒットしたので注文したが、びっくりするぐらい高かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする