明和製作所
明和製作所の 転圧機
明和製作所の エンジンランマー
低騒音ランマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
エンジンタイプ
ROBIN-EH122D
注文コード
63202800
品番
RT-70RU
参考基準価格(税別)
¥530,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
エンジンタイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
打撃数Hz(v.p.m):10〜10.8●機械質量(kg):70
ストローク(mm)
40〜60(打撃)
燃料タンク容量(L)
無鉛レギュラーガソリン(2.3)
エンジンタイプ
ROBIN-EH122D
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません